សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ឈុតឧបករណ៍កាត់ស្ពឺ HSS 44-pieces Sysko

ឈុតឧបករណ៍កាត់ស្ពឺ HSS 44-pieces Sysko
ឈុតផ្លែតារ៉ូ

លេខអត្ថបទ 5964065244

EAN 4062856446827

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ឈុតឧបករណ៍កាត់ស្ពឺ HSS 44-pieces Sysko

លេខអត្ថបទ 5964065244

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

The complete assortment for producing M3-M12 standard metric ISO threads in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ចំនួនគ្រឿងក្រូវជាឈុត/សំណុំ

44 Stck(pcs)

សម្ភារៈ

HSS

រួមបញ្ចូលទាំង ឈុតឧបករណ៍កាត់ស្ពឺ HSS 44-pieces Sysko :
1 x
ដងទួរណឺវិសដែលមានដងមួលវិសខ្លីក្បាលរាងមូល

ទួណឺវីសសំប៉ែត-SL-KNIRPS-1X5,5X25

ការពិពណ៌នា:
1 x 5.5 mm; ប្រវែង​ផ្លែ​កាំបិត: 25 mm
Short, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
បរិមាណ: 1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ
1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

ការពិពណ៌នា:
2.5 mm
Precision steel drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
បរិមាណ: 1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ
1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,3MM

ការពិពណ៌នា:
3.3 mm
Precision steel drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
បរិមាណ: 1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ
1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,2MM

ការពិពណ៌នា:
4.2 mm
Precision steel drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
បរិមាណ: 1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ
1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

ការពិពណ៌នា:
5.0 mm
Precision steel drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
បរិមាណ: 1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ
1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,8MM

ការពិពណ៌នា:
6.8 mm
Precision steel drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
បរិមាណ: 1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ
1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

ការពិពណ៌នា:
8.5 mm
Precision steel drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
បរិមាណ: 1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ
1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,2MM

ការពិពណ៌នា:
10.2 mm
Precision steel drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M10

ការពិពណ៌នា:
M10 x 1.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M12

ការពិពណ៌នា:
M12 x 1.75
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M3

ការពិពណ៌នា:
M3 x 0.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M4

ការពិពណ៌នា:
M4 x 0.7
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M5

ការពិពណ៌នា:
M5 x 0.8
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M6

ការពិពណ៌នា:
M6 x 1.0
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M8 x 1.25
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M10 x 1.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M12

ការពិពណ៌នា:
M12 x 1.75
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M3

ការពិពណ៌នា:
M3 x 0.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M4 x 0.7
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M5

ការពិពណ៌នា:
M5 x 0.8
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M6 x 1.0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M8 x 1.25
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M10 x 1.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M12

ការពិពណ៌នា:
M12 x 1.75
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M3

ការពិពណ៌នា:
M3 x 0.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M4 x 0.7
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M5 x 0.8
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M6

ការពិពណ៌នា:
M6 x 1
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M8 x 1.25
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

ឈុតផ្លែតារ៉ូញី HSS-DIN223-M10

ការពិពណ៌នា:
M10 x 1.5; M10
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

ឈុតផ្លែតារ៉ូញី HSS-DIN223-M12

ការពិពណ៌នា:
M12 x 1.75; M12
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

THRDIE-HSS-DIN223-M3

ការពិពណ៌នា:
M3 x 0.5; M3
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

THRDIE-HSS-DIN223-M4

ការពិពណ៌នា:
M4 x 0.7; M4
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

THRDIE-HSS-DIN223-M5

ការពិពណ៌នា:
M5 x 0.8; M5
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

ឈុតផ្លែតារ៉ូញី HSS-DIN223-M6

ការពិពណ៌នា:
M6 x 1.0; M6
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

ឈុតផ្លែតារ៉ូញី HSS-DIN223-M8

ការពិពណ៌នា:
M8 x 1.25; M8
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
Tap wrench DIN 1814 Performance, adjustable
1 x
Tap wrench DIN 1814 Performance, adjustable

TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ1-(M1-10)

ការពិពណ៌នា:
សក្ដិសមសម្រាប់ទំហំខ្សែញីអប្បបរមា/អតិបរមា: 2-6.3 mm; កន្លែងកាត់ខ្សែខ្ចៅអប្បបរមា/បរមា, ​ម៉ែត្រ: 1-10 mm
Performance tap wrench for mounting tools with square shank according to DIN 10 with redesigned reinforced body as well as knurled handles for very high loads.
បរិមាណ: 1 x
Tap wrench DIN 1814 Performance, adjustable
1 x
Tap wrench DIN 1814 Performance, adjustable

TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-(M4-12)

ការពិពណ៌នា:
សក្ដិសមសម្រាប់ទំហំខ្សែញីអប្បបរមា/អតិបរមា: 3-9 mm; កន្លែងកាត់ខ្សែខ្ចៅអប្បបរមា/បរមា, ​ម៉ែត្រ: 4-12 mm
Performance tap wrench for mounting tools with square shank according to DIN 10 with redesigned reinforced body as well as knurled handles for very high loads.
បរិមាណ: 1 x
Die holder EN 22568 Performance
1 x
Die holder EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X5

ការពិពណ៌នា:
20 x 5 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
បរិមាណ: 1 x
Die holder EN 22568 Performance
1 x
Die holder EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X7

ការពិពណ៌នា:
20 x 7 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
បរិមាណ: 1 x
Die holder EN 22568 Performance
1 x
Die holder EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-25X9

ការពិពណ៌នា:
25 x 9 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
បរិមាណ: 1 x
Die holder EN 22568 Performance
1 x
Die holder EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-30X11

ការពិពណ៌នា:
30 x 11 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
បរិមាណ: 1 x
Die holder EN 22568 Performance
1 x
Die holder EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-38X14

ការពិពណ៌នា:
38 x 14 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
បរិមាណ: 1 x
1 x
ប្រដាប់ដាក់ឧបករណ៍ជាមួយ កង់ចក្រធ្មេញ, ម៉ូដែលខ្លី

ដងសោរ

ការពិពណ៌នា:
ម៉ាស៊ីនដាប់ប៊ល M3 - M8, ដ្រាយការ៉េ 2,4 និង 5,5 ម។ ម
បរិមាណ: 1 x
System insert foam 8.4.1
1 x
System insert foam 8.4.1

SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)

ការពិពណ៌នា: For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
បរិមាណ: 1 x
System case 8.4.1
1 x
System case 8.4.1

SYSCASE-8.4.1.

ការពិពណ៌នា:
500 x 380 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
បរិមាណ: 1 x